PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL P205599-EGM12

HSS-E Machine Tap

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:P205599-EGM12
Rubix:20491136
Fabrikant:6244515
EAN:4042446236502
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL P205599-EGM12
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL P205599-EGM12


HSS-E Machine Tap 12 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter12 mm
Diameter handvat11 mm
Aansluiting12 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,88 excl. BTW
/ stuk
85,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen