PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 BL S2051604-M6

HSS-E Machine Tap

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:S2051604-M6
Rubix:20493402
Fabrikant:5075373
EAN:4042446096199
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 BL S2051604-M6

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 BL S2051604-M6


HSS-E Machine Tap 6 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter6 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting8 mm
Diepte schroefdraad10 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss
49,73 excl. BTW
/ stuk
60,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen