Referenties
Sandvik Coromant:T300-MM101DA-M16 B110
Rubix:A0448066
Fabrikant:8248755
EAN:7323226762068


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m16x2 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101DA-M16 B110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16x2 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 14 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 48 ° |
| Bekleding | tialn+wc/c |
| Totale lengte | 110 mm |
| Schroefdraad | m16x2 |
| Aantal windingen per inch | 12,7 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,96 excl. BTW
/ stuk
€ 171,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen