PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 20416-M2.2
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20416-M2.2
Rubix:20492472
Fabrikant:5076551
EAN:4042446119621

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 20416-M2.2
Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 20416-M2.2
Sterke punten
•Recommended with emulsion
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 45 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,33 excl. BTW
/ stuk
€ 53,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen