DORMER HSCO MACHINETAP E278 UNF 3/8

Machinetappen E278

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E2783/8
Rubix:20023244
EAN:7320760089637
DORMER HSCO MACHINETAP E278 UNF 3/8

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 3/8-24
Diameter schroefdraad9,53 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E278 UNF 3/8


HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE 3/ 8'UNF E278 HSCO DROIT DIN 374

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 3/8-24
Diameter schroefdraad9,53 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter7,5 mm
Diameter handvat5,5 mm
Aansluiting7 mm
Diepte schroefdraad14,3 mm
Bekledingblank
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraad3/8
Aantal windingen per inch24
Tolerantie2b
Type schachtzylindrische schacht met vierkant
48,20 excl. BTW
/ stuk
58,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen