PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 234101-UNJF10
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:234101-UNJF10
Rubix:20492385
Fabrikant:5078593
EAN:4042446030650

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unjf #10 - 32 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,826 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 234101-UNJF10
afgeronde buitendiameter
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 234101-UNJF10
Sterke punten
•External diameter, rounded
For long- and short-chipping materials
For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unjf #10 - 32 |
| Diameter schroefdraad | 4,826 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,15 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 13 mm |
| Schroefhoek | 10 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unjf #10 - 32 |
| Aantal windingen per inch | 32 |
| Tolerantie | 3b |
| Type schacht | zonder hals |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,75 excl. BTW
/ stuk
€ 106,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen