Referenties
Sandvik Coromant:T300-MM101DA-M12 B110
Rubix:A0448070
Fabrikant:8248751
EAN:7323226762020


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12x1.75-6h |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-MM101DA-M12 B110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1.75-6h |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 16 mm |
| Schroefhoek | 48 ° |
| Bekleding | pvd tialn+wc/c |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m12x1.75-6h |
| Aantal windingen per inch | 14,5 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | cilindrische schacht (zyl) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,06 excl. BTW
/ stuk
€ 119,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen