PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 2320763-UNJF1/4
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:2320763-UNJF1/4
Rubix:20502826
Fabrikant:5344193
EAN:4042446178017

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unjf 1/4 in - 28 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 2320763-UNJF1/4
Aanbevolen met emulsie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 2320763-UNJF1/4
Sterke punten
•Recommended with emulsion
External diameter, rounded
External diameter, rounded
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unjf 1/4 in - 28 |
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5,6 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 4,08 ° |
| Bekleding | acn |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unjf 1/4 in - 28 |
| Aantal windingen per inch | 28 |
| Tolerantie | 3b |
| Type schacht | kegelvormige schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ stuk
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen