PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 202161-M5

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:202161-M5
Rubix:20493201
Fabrikant:5075933
EAN:4042446004859
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 202161-M5

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Draad0,8 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 202161-M5


Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 202161-M5

Sterke punten

•Recommended with oil
For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad5 mm
Draad0,8 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingongecoat
Tolerantie6hx
Schroefdraadm5
Totale lengte70 mm
Boordiameter4,2 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingangschälanschnitt
Schroefhoek0 °
DIN-normdin 371
Diepte schroefdraad16 mm
Nuttige lengte16 mm
Type schachtrechte schacht (straight shank)
€ 35,25 excl. BTW
/ stuk
€ 42,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen