CUTLINE MACHINETAP DIN371 DOORLOPEND VOOR STAAL M2 844819

Metrische grove afsluiter hsse helder spiraalpunt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6840629
GISS Cutline:844819
Rubix:20626864
EAN:3660338071829
CUTLINE MACHINETAP DIN371 DOORLOPEND VOOR STAAL M2 844819
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2 mm
Draad0,4 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE MACHINETAP DIN371 DOORLOPEND VOOR STAAL M2 844819


Metrische grove afsluiter hsse helder spiraalpunt
Machine tap DIN371 HSSE Form B

Sterke punten

Blue ring for an easy understanding of the application

Toepassingen

For internal thread in steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad2 mm
Draad0,4 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledinggepolijst
Tolerantie6h
Schroefdraadmetrisch
Totale lengte45 mm
Diameter handvat2,8 mm
Aansluiting2,1 mm
DIN-normdin 371
Nuttige lengte8 mm
€ 81,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 99,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen