PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E DIN371 6H 6H TIN DL 7021365-M4

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:7021365-M4
Rubix:A0310505
Fabrikant:5200410
EAN:4042446157869
PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E DIN371 6H 6H TIN DL 7021365-M4

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Draad0,7 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E DIN371 6H 6H TIN DL 7021365-M4


Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 7021365-M4

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad4 mm
Draad0,7 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingtin
Tolerantie6h
Schroefdraadm4
Totale lengte63 mm
Boordiameter3,3 mm
Diameter handvat4,5 mm
Aansluiting3,4 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingangdoorlopende boring
Schroefhoek45 °
DIN-normdin 371
Diepte schroefdraad21 mm
Nuttige lengte12 mm
Type schachtparallel shank
€ 39,68 excl. BTW
/ stuk
€ 48,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen