Referenties
Dormer:EX00M24
Rubix:20021474
EAN:7320760136836




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m24 x 3,00 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP EX 00 M24 (E259)
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACH SPECTRUM M24 EX00 DIN HELICE GUN 6H
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m24 x 3,00 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 21 mm |
| Diameter handvat | 14,5 mm |
| Aansluiting | 18 mm |
| Diepte schroefdraad | 30 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m24 x 3,00 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | vierkant (vierkantantrieb) |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,64 excl. BTW
/ stuk
€ 181,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden