PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 2021763-M5

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:2021763-M5
Rubix:20502710
Fabrikant:5664561
EAN:4042446192624
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 2021763-M5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 2021763-M5


Aanbevolen met emulsie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 2021763-M5

Sterke punten

•Recommended with emulsion
For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,2 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Diepte schroefdraad16 mm
Schroefhoek15 °
Bekledingprototex® tini plus (acn)
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm5
Aantal windingen per inch31,75
Tolerantie6hx
Type schachtparallelle schacht met vierkant einde
43,13 excl. BTW
/ stuk
52,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen