COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AA-M6 C110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM100AA-M6 C110
Rubix:A0448786
Fabrikant:6967034
EAN:7323220748648
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AA-M6 C110

Technische samenvatting

Schroefdraadm6 x 1,00
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100AA-M6 C110


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6 x 1,00
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelsprayja
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5 mm
Diameter handvat6,477 mm
Diepte schroefdraad11,4 mm
Bekledingalcrn
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadm6 x 1,00 (corotap 300, din 371)
Aantal windingen per inch25,4
Tolerantie6h
33,43 excl. BTW
/ stuk
40,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen