PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E22364-UNC3/
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E22364-UNC3/8
Rubix:A0310685
Fabrikant:5603191
EAN:4042446189228

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 3/8-16 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 9,525 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E22364-UNC3/
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E22364-UNC3/8
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 3/8-16 |
| Diameter schroefdraad | 9,525 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 7,938 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | nid (genitreerd) |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unc 3/8 in - 16 |
| Aantal windingen per inch | 16 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | rechte groef 0° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,43 excl. BTW
/ stuk
€ 52,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen