COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-1/4 C145

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100DE-1/4C145
Rubix:A0450238
Fabrikant:6539544
EAN:26539544
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-1/4 C145

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 1/4-20
Diameter schroefdraad6,3 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-1/4 C145


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 1/4-20
Diameter schroefdraad6,3 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter5,2 mm
Diameter handvat6,3 mm
Aansluiting14,1 mm
Diepte schroefdraad30 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingfen
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadunc 1/4-20
Aantal windingen per inch20
Tolerantie2b
21,67 excl. BTW
/ stuk
26,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen