PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E22364-UNC3/

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:E22364-UNC3/4
Rubix:A0310686
Fabrikant:5603196
EAN:4042446189273
PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E22364-UNC3/

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 3/4-10
Diameter schroefdraad19,05 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E 2B DIN2184-1 BL/DL E22364-UNC3/


voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E22364-UNC3/4

Sterke punten

•For short-chipping materials
Nitrided

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 3/4-10
Diameter schroefdraad19,05 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter16,67 mm
Diameter handvat14 mm
Aansluiting11 mm
Diepte schroefdraad30 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingbl/dl
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunc 3/4-10
Aantal windingen per inch10
100,50 excl. BTW
/ stuk
121,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen