PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 2041663-M10
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:2041663-M10
Rubix:20502740
Fabrikant:5664605
EAN:4042446192846

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10x1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 2041663-M10
Aanbevolen met emulsie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 2041663-M10
Sterke punten
•Recommended with emulsion
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10x1,5 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m10x1,5 |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,50 excl. BTW
/ stuk
€ 99,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen