PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 232079-EGUNF5/16
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:232079-EGUNF5/16
Rubix:20493229
Fabrikant:5078430
EAN:4042446029050

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 232079-EGUNF5/16
Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 232079-EGUNF5/16
Sterke punten
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 9,313 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | egunf 5/16 in - 24 |
| Aantal windingen per inch | 11,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,75 excl. BTW
/ stuk
€ 98,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen