PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 214101-M8X1
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:214101-M8X1
Rubix:20502502
Fabrikant:5077617
EAN:4042446021054

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 214101-M8X1
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 214101-M8X1
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 6,2 mm |
| Schroefhoek | 10 ° |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,10 excl. BTW
/ stuk
€ 82,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen