PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M28X1.5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:21361-M28X1.5
Rubix:20491829
Fabrikant:5077472
EAN:4042446019686

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m28x1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 28 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M28X1.5
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21361-M28X1.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m28x1,5 |
| Diameter schroefdraad | 28 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 26,5 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 20 mm |
| Diepte schroefdraad | 26 mm |
| Bekleding | ongecoat (bright/uncoated) |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m28x1,5 (6h, din 374) |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | rechte schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,25 excl. BTW
/ stuk
€ 216,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen