PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 22217-UNC8

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:22217-UNC8
Rubix:20502542
Fabrikant:5078041
EAN:4042446025236
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 22217-UNC8

Technische samenvatting

Schroefdraadunc #8 - 32
Diameter schroefdraad4,166 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 22217-UNC8


Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 22217-UNC8

Sterke punten

•Recommended with oil
For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc #8 - 32
Diameter schroefdraad4,166 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,166 mm
Diameter handvat4,5 mm
Aansluiting3,4 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunc #8 - 32
Aantal windingen per inch13
39,90 excl. BTW
/ stuk
48,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen