PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 22267-UNC5/8

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:22267-UNC5/8
Rubix:20502558
Fabrikant:5078062
EAN:4042446025441
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 22267-UNC5/8
Technische samenvatting
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 DL 22267-UNC5/8


Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 22267-UNC5/8

Sterke punten

•Recommended with oil
For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter15,875 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting9 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunc 5/8 in - 11
Aantal windingen per inch14
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,50 excl. BTW
/ stuk
121,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen