PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 214101-M12X1.25

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:214101-M12X1.25
Rubix:20502498
Fabrikant:5077620
EAN:4042446122522
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 214101-M12X1.25

Technische samenvatting

Schroefdraadm12x1,25
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 214101-M12X1.25


Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 214101-M12X1.25

Sterke punten

•For long- and short-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12x1,25
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter10,8 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad58 mm
Schroefhoek10 °
Bekledingongecoat
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm12x1,25
Aantal windingen per inch20,32
Tolerantie6hx
Type schachtparallel schacht
109,50 excl. BTW
/ stuk
132,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen