PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 23416-UNF6
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:23416-UNF6
Rubix:20492464
Fabrikant:5078607
EAN:4042446030834

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 23416-UNF6
Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 23416-UNF6
Sterke punten
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 3,505 mm |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aansluiting | 3 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unf #6 - 40 |
| Aantal windingen per inch | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,83 excl. BTW
/ stuk
€ 55,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen