PROTOTYP MACHINETAP PM BL/DL DIN371 6HX K2031407-M8

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:K2031407-M8
Rubix:A0310387
Fabrikant:6476199
EAN:4042446248680
PROTOTYP MACHINETAP PM BL/DL DIN371 6HX K2031407-M8

Technische samenvatting

Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM BL/DL DIN371 6HX K2031407-M8


voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen K2031407-M8

Sterke punten

•For short-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingtaft
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Tolerantie6hx
57,90 excl. BTW
/ stuk
70,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen