PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 DL EP2026302-M14

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:EP2026302-M14
Rubix:20490973
Fabrikant:6432526
EAN:4042446245986
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 DL EP2026302-M14
Technische samenvatting
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 DL EP2026302-M14


Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2026302-M14

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal mantelhss-e / pm
Totale lengte110 mm
Diameter handvat11 mm
Aansluiting9 mm
Richting schroefdraadrechter
Schroefhoek0 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,00 excl. BTW
/ stuk
123,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen