CUTLINE HSSE MACHINETAP M1,6 X 0,35 D371 3P/C AD. - 864947
METRISCHE MACHINETAP - HHS-E - DOORLOPEND - UNIVERSEEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:864947
Rubix:20854034
EAN:3660338193859




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
|---|---|
| Draad | 0,35 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP M1,6 X 0,35 D371 3P/C AD. - 864947
METRISCHE TAP HSSE 3% VANADIUM- MEERDERE MATERIALEN Metrisch Blind
Machine tap DIN371 HSSE Form B
Toepassingen
For through holes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Draad | 0,35 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | gespoten |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | metrisch |
| Totale lengte | 40 mm |
| Diameter handvat | 2,5 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| DIN-norm | din 371 |
| Nuttige lengte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,92 excl. BTW
/ stuk
€ 53,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen