PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 DL EP2026302-M24

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:EP2026302-M24
Rubix:20490980
Fabrikant:6432530
EAN:4042446246020
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 DL EP2026302-M24

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad24 mm
Draad24 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 DL EP2026302-M24


Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2026302-M24

Sterke punten

•Voor langspanende materialen

Toepassingen

Draad voor doorlopende gaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad24 mm
Draad24 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingthl
Tolerantie6hx
Schroefdraadm24
Totale lengte160 mm
Diameter handvat18 mm
Aansluiting14,5 mm
Richting schroefdraadrechter
Schroefhoek0 °
DIN-normdin 376
€ 213,00 excl. BTW
/ stuk
€ 257,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen