Referenties
Dormer:EP10TINM12X1.5
Rubix:20022398
EAN:7320760662304




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EP10TIN M12 X 1.5
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad TiN gecoat DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACHINE M12 X1,50 EP10TIN HSS-HSCO TIN
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | tin |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m12x1,5 |
| Totale lengte | 100 mm |
| Boordiameter | 10,5 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | 9 |
| DIN-norm | din 374 |
| Diepte schroefdraad | 21 mm |
| Type schacht | mf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,35 excl. BTW
/ stuk
€ 93,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen