PROTOTYP MACHINETAP PM DIN376 DL EP2026305-M14
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:EP2026305-M14
Rubix:20491002
Fabrikant:6432534
EAN:4042446246068

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
|---|---|
| Draad | 2 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN376 DL EP2026305-M14
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2026305-M14
Sterke punten
•Voor langspanende materialen
Toepassingen
Draad voor doorlopende gaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Draad | 2 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | tin |
| Tolerantie | 6hx |
| Schroefdraad | m14 x 2 |
| Totale lengte | 110 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Diameter handvat | 11 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 0 ° |
| DIN-norm | din 376 |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Nuttige lengte | 81 mm |
| Type schacht | parallel schacht met vierkant eind |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,75 excl. BTW
/ stuk
€ 117,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen