PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E DIN371 6H 6H TICN DL 7021366-M4
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:7021366-M4
Rubix:A0310433
Fabrikant:5200424
EAN:4042446157807

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Draad | 0,7 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E DIN371 6H 6H TICN DL 7021366-M4
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 7021366-M4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Draad | 0,7 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | ticn |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m4 |
| Totale lengte | 63 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 0 ° |
| DIN-norm | din 371 |
| Nuttige lengte | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,93 excl. BTW
/ stuk
€ 50,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen