PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DL VORM B KMB H 27160-PG9

HSS-E-schroefdraadtappen, kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:27160-PG9
Rubix:20490496
Fabrikant:5079028
EAN:4042446035112
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DL VORM B KMB H 27160-PG9
Technische samenvatting
Draad15,2 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DL VORM B KMB H 27160-PG9


Voor langspanende materialen
HSS-E-schroefdraadtappen, kort 27160-PG9

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draad15,2 mm
Materiaal mantelhss-e
Totale lengte70 mm
Boordiameter15,2 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting9 mm
Richting schroefdraadrechter
Schroefhoek0 °
DIN-normdin 40 432
Nuttige lengte20 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,25 excl. BTW
/ stuk
104,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen