DORMER HSS-E MACHINETAP EP10 M12 X 1.5

Machinetap EP10

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EP10M12X1.5
Rubix:20022340
EAN:7320760137444
DORMER HSS-E MACHINETAP EP10 M12 X 1.5

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EP10 M12 X 1.5


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad TiN gecoat DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad12 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingblank
Schroefdraadm12 x 1,5
Totale lengte100 mm
Boordiameter12 mm
Aansluiting9 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang9
DIN-normdin 374
€ 52,20 excl. BTW
/ stuk
€ 63,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen