PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E DIN371 6H 6H TICN DL 7021366-M1
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:7021366-M10
Rubix:A0310438
Fabrikant:5200426
EAN:4042446157845

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E DIN371 6H 6H TICN DL 7021366-M1
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 7021366-M10
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | ticn |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m10 |
| Totale lengte | 100 mm |
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 0 ° |
| DIN-norm | din 371 |
| Diepte schroefdraad | 39 mm |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,83 excl. BTW
/ stuk
€ 88,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen