PROTOTYP HANDTAP HSS-E BL 6H DIN2184-2 20160-M8

HSS-E-schroefdraadtappen, kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:20160-M8
Rubix:20490524
Fabrikant:5075781
EAN:4042446003449
PROTOTYP HANDTAP HSS-E BL 6H DIN2184-2 20160-M8

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Draad1,25 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP HANDTAP HSS-E BL 6H DIN2184-2 20160-M8


Voor langspanende materialen
HSS-E-schroefdraadtappen, kort 20160-M8

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad8 mm
Draad1,25 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingongecoat
Tolerantie6h
Schroefdraadm8
Totale lengte63 mm
Boordiameter6,8 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Richting schroefdraadrechter
Schroefhoek0 °
DIN-normdin 2184-2
Diepte schroefdraad40 mm
Nuttige lengte19 mm
Type schachtparallel schacht
€ 26,33 excl. BTW
/ stuk
€ 31,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen