TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7.6
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1148-7.6
Rubix:20686338
Fabrikant:5057229
EAN:4031132072210

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7.6
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-7.6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,6 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 37 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,91 excl. BTW
/ stuk
€ 16,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen