TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-15

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-15
Rubix:20303624
Fabrikant:5057144
EAN:4031132072746
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-15

Technische samenvatting

Boordiameter15 mm
Totale lengte111 mm
Snijlengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-15


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-15

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15 mm
Totale lengte111 mm
Snijlengte56 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat15 mm
€ 45,01 excl. BTW
/ stuk
€ 54,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen