TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-4.7

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1149XPL-4.7
Rubix:20687392
Fabrikant:5236432
EAN:4031132264493
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-4.7
Technische samenvatting
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte58 mm
Snijlengte16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-4.7


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-4.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte58 mm
Snijlengte16 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,13 excl. BTW
/ stuk
15,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen