TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-7.3

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1149XPL-7.3
Rubix:20687419
Fabrikant:5236459
EAN:4031132264769
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-7.3
Technische samenvatting
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-7.3


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-7.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,91 excl. BTW
/ stuk
26,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen