CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 11,2 - 861126

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861126
Rubix:20851982
EAN:3660338159398
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 11,2 - 861126
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter11,2 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 11,2 - 861126


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter11,2 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat11,2 mm
€ 633,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 766,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen