Referenties
GISS Cutline:845813
Rubix:20623538
EAN:3660338078514

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.9 MM - 845813
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,9 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 7,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden