TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-LET.Q

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-LET.Q
Rubix:20302311
Fabrikant:5058280
EAN:4031132066943
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-LET.Q

Technische samenvatting

Boordiameter8,433 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-LET.Q


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-LET.Q

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter8,433 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-norm~din 338
Bekledingongecoat
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,136 (dc/lc)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalgietijzer, staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
€ 32,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 39,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen