DORMER VHM SPIRAALBOOR CDX R520 13,00 MM

Metaalboren R520

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:R52013.0
Rubix:20320948
EAN:7320760116005
DORMER VHM SPIRAALBOOR CDX R520 13,00 MM

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM SPIRAALBOOR CDX R520 13,00 MM


VHM Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 CDX 130° TiN gecoat 2.5xD voor staal <1620 N/mm². Gietijzer. Nikkel. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermo- en duraplasten.
FORET 13,00 EXTRA COURT QC R520 CDX CW MONOBLOC TIN

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte51 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6539
Bekledingtin
Verhouding boordiameter/-lengte2,5xd
Schacht13mm
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, nikkel, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermo- en duraplasten
Punthoek130 °
126,48 excl. BTW
/ stuk
153,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen