TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.1
HSS-E-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1547-3.1
Rubix:20301418
Fabrikant:5062177
EAN:4031132055695

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-3.1
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-3.1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,1 mm |
| Totale lengte | 106 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 3,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 93,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen