TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-4.1

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1547-4.1
Rubix:20301432
Fabrikant:5062187
EAN:4031132055794
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-4.1
Technische samenvatting
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-4.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-4.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,75 excl. BTW
/ 5 stuks
91,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen