TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8.2

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-8.2
Rubix:20301370
Fabrikant:5062132
EAN:4031132055206
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8.2

Technische samenvatting

Boordiameter8,2 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-8.2


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-8.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,2 mm
€ 39,08 excl. BTW
/ stuk
€ 47,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen