METABO METAALBOREN HSS R 1,1 X 36 627701000 (PK=10ST)
Metaalboor HSS-R, DIN 338, rolgewalst
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627701000
Rubix:A0217326
Fabrikant:627701000
EAN:4007430067111

Productdetails : METABO METAALBOREN HSS R 1,1 X 36 627701000 (PK=10ST)
Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,1 mm |
| Totale lengte | 36 mm |
| Snijlengte | 14 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,65 excl. BTW
/ pak
€ 9,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen