TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-7.8
HSS-E-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1547-7.8
Rubix:20301468
Fabrikant:5062223
EAN:4031132235868

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-7.8
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-7.8
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,8 mm |
| Totale lengte | 165 mm |
| Snijlengte | 96 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,13 excl. BTW
/ stuk
€ 44,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen