TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-7.4

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1544-7.4
Rubix:20301362
Fabrikant:5062124
EAN:4031132055121
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-7.4

Technische samenvatting

Boordiameter7,4 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-7.4


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-7.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,4 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,4 mm
31,65 excl. BTW
/ stuk
38,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen